Motion
10-21HACPNY18-ET

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
10-21HACPNY18-ET

Manchon mélangé monocouche ACP / Kevlar® avec Smart-Fit® et pouce élastique
N° D’ARTICLE MI09298434
N° MFR10-21HACPNY18-ET
Prix5.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
10-21HACPNY18-ET

Manchon mélangé monocouche ACP / Kevlar® avec Smart-Fit® et pouce élastique
N° D’ARTICLE MI09298434
N° MFR10-21HACPNY18-ET
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
Prix5.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.6 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Jaune fluo
  • Description de la construction
    2x1 Tricot Smart Fit
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, l’assemblage, la fabrication automobile et le moulage du plastique. La technologie Smart-Fit® permet aux travailleurs de toutes tailles de bras de porter des manchons de la même taille et de profiter d’une protection confortable et moulante toute la journée. La technologie exclusive de tricot PIP permet des manches sans lycra qui sont inégalées en matière d’extensibilité et d’élasticité.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314223211
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314223211

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE CARTE DE COUPE 10-21HACPNY18-ET
  • La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • La technologie ACP exclusive et le mélange Kevlar® offrent une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
  • Le tissu peut résister à une chaleur allant jusqu’à 300°F pour protéger les bras de la chaleur mineure et des brûlures
  • Confort et ajustement exceptionnels, s’ajustent confortablement sur les vêtements ou directement sur le bras
  • S’ajuste de haut en bas pour qu’il reste sur le bras, ce qui le rend beaucoup moins susceptible de glisser le long du bras, éliminant ainsi le besoin d’un haut élastique ou Velcro dans la plupart des applications
  • La sangle élastique pour le pouce offre un ajustement amélioré et est moins encombrante que les trous pour les pouces traditionnels lorsque vous portez une protection sous les mains
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau et peut être nettoyée à sec
  • Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
  • 100 % sans silicone
  • La coloration néon rend ce produit très facile à voir
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon