Motion
MTA TAILLE 6307, 39:1, 280 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FACE

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à trois étages, 39:1 rapport, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI09304298
N° MFRMTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FACE
Prix25,611.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FACE

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à trois étages, 39:1 rapport, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI09304298
N° MFRMTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FACE
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
Prix25,611.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    "307"
  • Longueur de l’alésage
    10.8300 po;275.08 mm
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Rapport nominal
    39:1
  • Ratio
    39:37
  • Poids
    638 lb, 289.39 kg

Détails

  • Ratio réel
    39:1
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H39T28C 6307 39:1 C VISAGE
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 280TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Normes respectées
    NEMA
  • Puissance nominale thermique
    3.120 hp

Aperçu

Description du fabricant
M6H39T28C 6307 39:1 C VISAGE