Motion
UCF202D1

NTN
UCF202D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 15 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI09304613
N° MFRUCF202D1
Prix91.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF202D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 15 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI09304613
N° MFRUCF202D1
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
Prix91.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5156 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.5156 po
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Poids
    1.323 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC202D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001136
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC202D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359001136

Aperçu

Description du fabricant
UCF202D1 BRIDE BRG