Motion
LMK25MUU
Bague d’arbre rond - série LMK, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 59 mm, capacité de charge de 980 N
N° D’ARTICLE MI09304894
N° MFRLMK25MUU
Prix349.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LMK, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 59 mm, capacité de charge de 980 N
N° D’ARTICLE MI09304894
N° MFRLMK25MUU
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
Votre prix349.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    980 N
  • Série
    LMK
  • Capacité de charge statique
    1570 N

Aperçu

Description du fabricant
LMK25MUU LINÉAIRE BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good