Motion
TP20X18TUFP-SS

PCI
TP20X18TUFP-SS

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 18.0000 in Travel, 35.5000 in Length, 3.5000 in Base, 33.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI09308207
N° MFRTP20X18TUFP-SS
Prix2,504.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TP20X18TUFP-SS

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 18.0000 in Travel, 35.5000 in Length, 3.5000 in Base, 33.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI09308207
N° MFRTP20X18TUFP-SS
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
Prix2,504.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    3.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    33.5000 po
  • Hauteur totale
    9.1250 po
  • Global Longueur  
    35.5000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage
    18.0000 po
  • Poids
    43.44 lb

Détails

  • Type de fond
    Bas du canal
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable 300
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Série
    TP
  • CUP_NON
    841946124234

Aperçu

Description du fabricant
TP20X18TUFP-SS
  • Les cadres de prise en charge à angle supérieur PCI offrent une construction robuste et une protection supplémentaire pour la tige de réglage filetée
  • L'angle supérieur qui protège la tige de réglage est facilement amovible grâce à deux boulons permettant l'accès au roulement
  • Les cadres à angle supérieur sont montés sur le dessus et utilisent des roulements de reprise avec des boîtiers inférieurs ronds