Motion
123AL02069A
Pompe à piston hydraulique axiale 123AL02069A - PVM, déplacement de 98.3 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI09316473
N° MFR123AL02069A
Prix7,751.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale 123AL02069A - PVM, déplacement de 98.3 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI09316473
N° MFR123AL02069A
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
Prix7,751.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    98.3 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PVM098ER09GS02AAA23000001A0A
  • Longue durée de vie de la pompe
  • Fonctionnement silencieux de la pompe
  • Orifices de jauge d’entrée et de sortie et butées de déplacement maximum réglables – standard
  • Incroyablement faible ondulation de pression de 4 %
  • Faibles coûts d’installation et d’exploitation
  • Entretien réduit
  • Souplesse dans la conception de la machine
  • La conception favorise un système sans fuites

Les clients ont également acheté