Motion
02-163932
RV1-10-S-0-3/1.5 SOUPAPE DE DÉCHARGE 50-300 PSI
N° D’ARTICLE MI09316516
N° MFR02-163932
Prix64.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RV1-10-S-0-3/1.5 SOUPAPE DE DÉCHARGE 50-300 PSI
N° D’ARTICLE MI09316516
N° MFR02-163932
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
Prix64.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    10.335 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
RV1-10-S-0-3/1.5 SOUPAPE DE DÉCHARGE 50-300 PSI
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal