Motion
PDCY-3.25-R

PCI
PDCY-3.25-R

Rouleau à fourche plate - 3.2500 po de diamètre, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325020
N° MFRPDCY-3.25-R
Prix379.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDCY-3.25-R

Rouleau à fourche plate - 3.2500 po de diamètre, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325020
N° MFRPDCY-3.25-R
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
Prix379.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.8130 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    3.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDCY-R
  • CUP_NON
    00841946130105

Aperçu

Description du fabricant
PDCY-3.25-R
  • Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer