Motion
PDCY-6.00-R

PCI
PDCY-6.00-R

Rouleau à fourche plate - 6.0000 po de diamètre, 2.2500 po d’alésage, 3.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325023
N° MFRPDCY-6.00-R
Prix2,106.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDCY-6.00-R

Rouleau à fourche plate - 6.0000 po de diamètre, 2.2500 po d’alésage, 3.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325023
N° MFRPDCY-6.00-R
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
Prix2,106.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Rouleau Diamètre  
    6.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.2500 po
  • Poids
    19.36 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    102000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDCY-R
  • CUP_NON
    00841946133694

Aperçu

Description du fabricant
PDCY-6.00-R
  • Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer