Motion
CDCY-2.25-R

PCI
CDCY-2.25-R

Rouleau de fourche sculpté - 2.2500 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325029
N° MFRCDCY-2.25-R
Prix172.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CDCY-2.25-R

Rouleau de fourche sculpté - 2.2500 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325029
N° MFRCDCY-2.25-R
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
Prix172.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    1.3130 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    1.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15309 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CDCY-R
  • CUP_NON
    00841946125859

Aperçu

Description du fabricant
CDCY-2.25-R
  • Les rouleaux DCB à profil sphérique sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage