Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Largeur totale2.8750 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Poids11.44 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2000 tr/min
- Nombre de lignes2
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale71000 lbf
- Capacité de charge statique radiale104700 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCDCY-R
- CUP_NON00841946133403
Aperçu
- Les rouleaux DCB à profil sphérique sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage