Motion
MPTRY-40

PCI
MPTRY-40

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 22 mm de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325082
N° MFRMPTRY-40
Prix249.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MPTRY-40

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 22 mm de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325082
N° MFRMPTRY-40
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
Prix249.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.352 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1680.899 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1146.067 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MPTRY
  • CUP_NON
    00841946127945

Aperçu

Description du fabricant
MPTRY-40
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application