Motion
CTRY-1.50-R

PCI
CTRY-1.50-R

Rouleau de fourche sculpté - 1.5000 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325094
N° MFRCTRY-1.50-R
Prix211.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRY-1.50-R

Rouleau de fourche sculpté - 1.5000 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325094
N° MFRCTRY-1.50-R
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
Prix211.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Largeur totale
    0.9370 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTRY-R
  • CUP_NON
    00841946126887

Aperçu

Description du fabricant
CTRY-1.50-R
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage