Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.7500 po
- Largeur totale3.8750 po
- Rouleau Diamètre7.0000 po
- Rouleau Largeur3.7500 po
- Poids30.07 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1020 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale42400 lbf
- Capacité de charge statique radiale79800 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCTRY-R
- CUP_NON00841946133700
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage