Motion
FTRY-3.50-R

PCI
FTRY-3.50-R

Rouleau de fourche à bride - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.4375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325138
N° MFRFTRY-3.50-R
Prix444.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-3.50-R

Rouleau de fourche à bride - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.4375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325138
N° MFRFTRY-3.50-R
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
Prix444.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre de la bride
    4.4375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5900 po
  • Largeur totale
    2.0630 po
  • Diamètre du rouleau
    3.5000 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Poids
    5.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2140 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    FTRY-R
  • CUP_NON
    841946131171

Aperçu

Description du fabricant
FTRY-3.50-R
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement