Motion
FTRY-12.00-R

PCI
FTRY-12.00-R

Rouleau de fourche à bride - 12.0000 po de diamètre de rouleau, 4.2560 po d’alésage, 5.2500 po de largeur de rouleau, 12.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325146
N° MFRFTRY-12.00-R
Prix6,558.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-12.00-R

Rouleau de fourche à bride - 12.0000 po de diamètre de rouleau, 4.2560 po d’alésage, 5.2500 po de largeur de rouleau, 12.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325146
N° MFRFTRY-12.00-R
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
Prix6,558.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2560 po
  • Diamètre de la bride
    12.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7200 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Diamètre du rouleau
    12.0000 po
  • Largeur du rouleau
    5.2500 po
  • Poids
    137.78 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    137300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    276000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FTRY-R
  • CUP_NON
    841946134295

Aperçu

Description du fabricant
FTRY-12.00-R
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement