Motion
NFTRY-1.50

PCI
NFTRY-1.50

Rouleau de fourche à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur de rouleau, 2.1875 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325170
N° MFRNFTRY-1.50
Prix170.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NFTRY-1.50

Rouleau de fourche à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur de rouleau, 2.1875 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325170
N° MFRNFTRY-1.50
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
Prix170.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre de la bride
    2.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2200 po
  • Largeur totale
    0.9370 po
  • Diamètre du rouleau
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.8750 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NFTRY
  • CUP_NON
    841946125811

Aperçu

Description du fabricant
NFTRY-1.50
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté