Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre de la bride2.9375 po
- Épaisseur de la bride0.3100 po
- Largeur totale1.3130 po
- Diamètre du rouleau2.2500 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Poids0.63 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale3624 lbf
- Capacité de charge statique radiale2248 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieNFTRY
- CUP_NON841946126573
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement