Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Largeur totale1.5630 po
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Poids2.23 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2920 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale7630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFFTRY-R
- CUP_NON841946131232
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement