Motion
FFTRY-12.00-R

PCI
FFTRY-12.00-R

Rouleau à fourche à double bride - 12.0000 po de diamètre de rouleau, 4.2560 po de diamètre, 5.2500 po de largeur de rouleau, 12.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325223
N° MFRFFTRY-12.00-R
Price$9,595.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRY-12.00-R

Rouleau à fourche à double bride - 12.0000 po de diamètre de rouleau, 4.2560 po de diamètre, 5.2500 po de largeur de rouleau, 12.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325223
N° MFRFFTRY-12.00-R
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
Price$9,595.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2560 po
  • Diamètre de la bride
    12.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7200 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Diamètre du rouleau
    12.0000 po
  • Largeur du rouleau
    5.2500 po
  • Poids
    140.38 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    137300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    276000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTRY-R
  • CUP_NON
    841946134530

Aperçu

Description du fabricant
FFTRY-12.00-R
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif