Motion
VTRY-2.50-9-R

PCI
VTRY-2.50-9-R

Rouleau de fourche à rainure en V - 2.5000 po de diamètre, 0.8750 po de largeur, 0.4375 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325230
N° MFRVTRY-2.50-9-R
Prix257.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-2.50-9-R

Rouleau de fourche à rainure en V - 2.5000 po de diamètre, 0.8750 po de largeur, 0.4375 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325230
N° MFRVTRY-2.50-9-R
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
Prix257.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Angle de rainure
    90 °
  • Diamètre de la rainure
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.9370 po
  • Point Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.82 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.4700 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTRY-R
  • CUP_NON
    00841946128133

Aperçu

Description du fabricant
VTRY-2.50-9-R
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif