Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure2.0000 po
- Largeur totale1.3130 po
- Point Diamètre2.0000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Poids1.3 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.6600 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.11000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale3624 lbf
- Capacité de charge statique radiale2248 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVTRY-R
- CUP_NON00841946128027
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement