Motion
VTRY-3.75A-R

PCI
VTRY-3.75A-R

Rouleau de fourche à rainure en V - 3.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur, 0.7500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325234
N° MFRVTRY-3.75A-R
Prix407.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-3.75A-R

Rouleau de fourche à rainure en V - 3.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur, 0.7500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325234
N° MFRVTRY-3.75A-R
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
Prix407.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de rainure
    90 °
  • Diamètre de la rainure
    2.2500 po
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Point Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    3.05 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.7800 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3507 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTRY-R
  • CUP_NON
    00841946130754

Aperçu

Description du fabricant
VTRY-3.75A-R
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif