Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.2560 po
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure11.0000 po
- Largeur totale5.5000 po
- Point Diamètre11.0000 po
- Rouleau Diamètre12.5000 po
- Rouleau Largeur5.2500 po
- Poids143.27 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure2.7500 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.650 tr/min
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale137300 lbf
- Capacité de charge statique radiale276000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVTRY-R
- CUP_NON00841946134288
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement