Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure62 mm
- Largeur totale40 mm
- Point Diamètre62 mm
- Rouleau Diamètre90 mm
- Rouleau Largeur38 mm
- Poids3.3 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure20 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.2920 tr/min
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale10865.169 lbf
- Capacité de charge statique radiale7626.966 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMVTRY
- CUP_NON00841946140821
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement