Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la rainure0.7500 po
- Largeur totale1.3130 po
- Diamètre du point2.0000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Largeur de bande de roulement0.7100 po
- Poids1.19 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.6600 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale3624 lbf
- Capacité de charge statique radiale2248 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieUTRY-R
- CUP_NON00841946130822