Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Diamètre de la rainure1.0000 po
- Largeur totale2.3130 po
- Diamètre du point4.0000 po
- Rouleau Diamètre4.5000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Largeur de bande de roulement0.8700 po
- Poids7.93 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.1600 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale6483 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieUTRY-R
- CUP_NON00841946132451