Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Diamètre de la rainure2.0000 po
- Largeur totale3.3750 po
- Diamètre du point6.0000 po
- Rouleau Diamètre6.9375 po
- Rouleau Largeur3.2500 po
- Largeur de bande de roulement1.6900 po
- Poids25.42 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.6900 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieUTRY-SS
- CUP_NON00841946108487