Motion
1204C3

NTN
1204C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328262
N° MFR1204C3
Prix89.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1204C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328262
N° MFR1204C3
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
Prix89.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.249 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1204C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant présente un alésage de 20 mm, un type d'alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm couramment utilisés dans les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359254778
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    585 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359254778

Aperçu

Description du fabricant
1204C3 ROULEMENT À BILLES