Motion
16036

NTN
16036

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 31 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09328331
N° MFR16036
Prix2,511.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
16036

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 31 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09328331
N° MFR16036
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
Prix2,511.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    14.308 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16036 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 16036 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 180mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 280mm et une largeur de 31mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16036
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359258776
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30120 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359258776

Aperçu

Description du fabricant
16036 ROULEMENT À BILLES