Motion
1R120X130X40

NTN
1R120X130X40

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328374
N° MFR1R120X130X40
Prix334.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R120X130X40

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328374
N° MFR1R120X130X40
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
Prix334.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    1.321 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R120X130X40 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 120 mm, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 40 mm, pesant 1.321 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250244
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250244

Aperçu

Description du fabricant
1R120X130X40 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES