Motion
1R30X35X13

NTN
1R30X35X13

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328406
N° MFR1R30X35X13
Prix27.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R30X35X13

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328406
N° MFR1R30X35X13
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
Prix27.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Poids
    0.053 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R30X35X13 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur globale de 13 mm, pesant 0.053 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359251692
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359251692

Aperçu

Description du fabricant
1R30X35X13 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES