Motion
1R35X40X17

NTN
1R35X40X17

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328414
N° MFR1R35X40X17
Prix29.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R35X40X17

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328414
N° MFR1R35X40X17
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
Prix29.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Poids
    0.084 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R35X40X17 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur globale de 17 mm, pesant 0.084 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359252101
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359252101

Aperçu

Description du fabricant
1R35X40X17 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES