Motion
1R70X80X25

NTN
1R70X80X25

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328444
N° MFR1R70X80X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R70X80X25

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328444
N° MFR1R70X80X25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.494 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le modèle 1R70X80X25 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 25 mm, pesant 0.494 lb.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359253474
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359253474

Aperçu

Description du fabricant
1R70X80X25 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES