Motion
1R8X12X10

NTN
1R8X12X10

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328453
N° MFR1R8X12X10
Prix14.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R8X12X10

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328453
N° MFR1R8X12X10
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
Prix14.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R8X12X10 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 12 mm et une largeur globale de 10 mm, pesant 0.011 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359253764
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359253764

Aperçu

Description du fabricant
1R8X12X10 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES