Motion
21310VC3

NTN
21310VC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328482
N° MFR21310VC3
Prix400.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
21310VC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328482
N° MFR21310VC3
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
Prix400.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253101260
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    213
  • CUP_NON
    4550253101260

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21310VC3