Motion
2TS2-DF0865LLBCS45

NTN
2TS2-DF0865LLBCS45

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 62 mm, 0.9370 po de largeur, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328887
N° MFR2TS2-DF0865LLBCS45
Prix76.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS2-DF0865LLBCS45

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 62 mm, 0.9370 po de largeur, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328887
N° MFR2TS2-DF0865LLBCS45
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
Prix76.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    0.9370 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    2TS2-DF0865LLBCS45 ROULEMENT À BILLES
  • Description longue
    Le 2TS2-DF0865LLBCS45 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 40 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 62 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS2-DF0865LLBCS45
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053071
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253053071

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-DF0865LLBCS45 ROULEMENT À BILLES