Motion
2TS2-SC07A32LLAX#08

NTN
2TS2-SC07A32LLAX#08

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 65 mm, 0.7185 po de largeur, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328895
N° MFR2TS2-SC07A32LLAX#08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS2-SC07A32LLAX#08

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 65 mm, 0.7185 po de largeur, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328895
N° MFR2TS2-SC07A32LLAX#08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    0.7185 po
  • Poids
    0.864 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    2TS2-SC07A32LLAX#08 BALL BEARING
  • Description longue
    Le 2TS2-SC07A32LLAX#08 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 65 mm pour les applications de machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS2-SC07A32LLAX#08
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053101
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253053101

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-SC07A32LLAX#08 BALL BEARING