Motion
3200A

NTN
3200A

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI09329020
N° MFR3200A
Prix75.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3200A

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI09329020
N° MFR3200A
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
Prix75.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    3200A ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520094478
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1020 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520094478

Aperçu

Description du fabricant
3200A ROULEMENT À BILLES