Motion
3305NR

NTN
3305NR

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.0000 po, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI09329145
N° MFR3305NR
Prix254.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3305NR

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.0000 po, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI09329145
N° MFR3305NR
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
Prix254.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po, 25.400 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25.400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3305NR ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359530179
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359530179

Aperçu

Description du fabricant
3305NR ROULEMENT À BILLES