Motion
3TM-SC06B97NC3

NTN
3TM-SC06B97NC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 65 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329213
N° MFR3TM-SC06B97NC3
Prix87.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3TM-SC06B97NC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 65 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329213
N° MFR3TM-SC06B97NC3
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
Prix87.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.555 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3TM-SC06B97NC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 3TM-SC06B97NC3 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm de diamètre ouvert et de 65 mm de diamètre extérieur pour les charges lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3TM-SC06B97NC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359792935
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359792935

Aperçu

Description du fabricant
3TM-SC06B97NC3 ROULEMENT À BILLES