Motion
432232

NTN
432232

Ensembles de roulements à rouleaux coniques - Alésage de 160.000 mm, diamètre extérieur de 290.000 mm, classe 0
N° D’ARTICLE MI09329284
N° MFR432232
Prix17,745.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
432232

Ensembles de roulements à rouleaux coniques - Alésage de 160.000 mm, diamètre extérieur de 290.000 mm, classe 0
N° D’ARTICLE MI09329284
N° MFR432232
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
Prix17,745.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7.0079 po, 178.000 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    178 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    103.397 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 0
  • Type d’assemblage
    Assemblage TDO
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359924015
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359924015

Aperçu

Description du fabricant
432232 ROULEMENT DE ROULEAU DE FERMETURE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.