Motion
5203LMLD

NTN
5203LMLD

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, Largeur de 0.6890 po, Angle de contact de 25 °, CN, Doublement étanche
N° D’ARTICLE MI09329415
N° MFR5203LMLD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5203LMLD

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, Largeur de 0.6890 po, Angle de contact de 25 °, CN, Doublement étanche
N° D’ARTICLE MI09329415
N° MFR5203LMLD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0240 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6890 po, 17.500 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    0.6890 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.069 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Description
    5203LMLD ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253066002
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1590 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5203LMLD ROULEMENT À BILLES