Motion
5207WC3

NTN
5207WC3

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 24 °
N° D’ARTICLE MI09329433
N° MFR5207WC3
Prix189.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5207WC3

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 24 °
N° D’ARTICLE MI09329433
N° MFR5207WC3
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
Prix189.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    24 °
  • Rayon du filet
    0.0400 po, 1.016 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    5207WC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359537215
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7750 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359537215

Aperçu

Description du fabricant
5207WC3 ROULEMENT À BILLES