Motion
529X/522

NTN
529X/522

Jeu de rouleaux coniques - Sรฉries po et J
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI09329460
Nยฐ MFR529X/522
Prix224.60 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

NTN
529X/522

Jeu de rouleaux coniques - Sรฉries po et J
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI09329460
Nยฐ MFR529X/522

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis et peut prendre plus de temps ร  traiter et ร  expรฉdier
Prix224.60 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Alรฉsage Diamรจtre  
    2.0000 po
  • Rayon du filet
    0.1300 po, 3.300 mm
  • Largeur de la bague intรฉrieure
    1.4200 po, 36.068 mm
  • Diamรจtre extรฉrieur
    4.0000 po
  • Largeur totale
    1.4200 po
  • Cote de prรฉcision
    Classe 2

Dรฉtails

  • Type dโ€™assemblage
    Cรดne et tasse
  • Matรฉriau du roulement
    Boรฎtier en acier carburรฉ
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements ร  rouleaux coniques
  • Type dโ€™alรฉsage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cรดne compatible
    529X
  • Gobelet compatible
    522
  • Pays dโ€™origine
    ร‰tats-Unis
  • Code dโ€™harmonisation
    8482.20.0040
  • Numรฉro CUP du fabricant
    4547359662658
  • Plage de tempรฉrature de fonctionnement
    -40 ร  250 oF
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements ร  rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359662658

Aperรงu

Description du fabricant
ROULEMENT ร€ ROULEAUX CONIQUE 529X/522
  • Les roulements ร  rouleaux coniques NTN sont conรงus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que lโ€™exploitation miniรจre, la foresterie et la fabrication dโ€™acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposรฉs de maniรจre ร  ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent ร  un point commun, les rouleaux ร  roulement conique du NTN sont guidรฉs par le contact entre la grande extrรฉmitรฉ du rouleau, offrant une grande capacitรฉ pour les charges radiales et de poussรฉe unique.
  • Avec prรจs de 100 millions de roulements ร  rouleaux coniques fabriquรฉs chaque annรฉe sous les marques NTN et Bower, il nโ€™est pas รฉtonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marchรฉ.
  • Le processus de carburation du boรฎtier crรฉe un ยซ boรฎtier ยป en acier trempรฉ autour de lโ€™extรฉrieur du roulement ร  rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le dรฉveloppement de rouleaux couronnรฉs ont permis dโ€™accroรฎtre la capacitรฉ de charge et de prolonger la durรฉe de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements ร  rouleaux coniques en sรฉries ISO (mรฉtrique), po et J-mรฉtrique avec des ensembles ร  une rangรฉe (cรดne/coupelle), deux rangรฉes (arriรจre ร  arriรจre ou face ร  face), deux rangรฉes (coupelle double ou double cรดne) et quatre rangรฉes disponibles.
  • NTN est fiรจre de vendre des roulements ร  rouleaux coniques fabriquรฉs localement ร  divers marchรฉs.
  • Nous offrons des roulements ร  rouleaux coniques de premiรจre qualitรฉ sous les marques NTN et Bowerยฎ.

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont รฉgalement achetรฉ