Motion
5310WLBC3

NTN
5310WLBC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, 1.7500 po de largeur, scellé unique, C3
N° D’ARTICLE MI09329478
N° MFR5310WLBC3
Prix334.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5310WLBC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, 1.7500 po de largeur, scellé unique, C3
N° D’ARTICLE MI09329478
N° MFR5310WLBC3
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
Prix334.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    5310WLBC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359540123
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359540123

Aperçu

Description du fabricant
5310WLBC3 ROULEMENT À BILLES