Motion
5S-2LA-HSL920UDT#09

NTN
5S-2LA-HSL920UDT#09

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329539
N° MFR5S-2LA-HSL920UDT#09
Prix20,487.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-2LA-HSL920UDT#09

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329539
N° MFR5S-2LA-HSL920UDT#09
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
Prix20,487.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    20.527 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    PRÉCISION 5S-2LA-HSL920UDT#09
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879704
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359879704

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 5S-2LA-HSL920UDT#09