Motion
5S-6010ZZC3P5

NTN
5S-6010ZZC3P5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329541
N° MFR5S-6010ZZC3P5
Prix728.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-6010ZZC3P5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329541
N° MFR5S-6010ZZC3P5
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
Prix728.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.575 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    5S-6010ZZC3P5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 5S-6010ZZC3P5 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec deux blindages et un diamètre extérieur de 72 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5S-6010ZZC3P5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359899276
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359899276

Aperçu

Description du fabricant
5S-6010ZZC3P5 PRÉCISION