Motion
5S-7012UCDB/GNP4#02

NTN
5S-7012UCDB/GNP4#02

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329549
N° MFR5S-7012UCDB/GNP4#02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-7012UCDB/GNP4#02

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329549
N° MFR5S-7012UCDB/GNP4#02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    1.587 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    PRÉCISION 5S-7012UCDB/GNP4#02
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Description longue
    Le 5S-7012UCDB/GNP4#02 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 60 mm de conception ouverte et de diamètre extérieur de 80 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5S-7012UCDB/GNP4#02
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359895261
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359895261

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 5S-7012UCDB/GNP4#02