Motion
5S-HTA026UT2DB/GNUP-21

NTN
5S-HTA026UT2DB/GNUP-21

Roulements à billes à contact angulaire double pour charges axiales - Type HTA
N° D’ARTICLE MI09329565
N° MFR5S-HTA026UT2DB/GNUP-21
Prix13,447.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-HTA026UT2DB/GNUP-21

Roulements à billes à contact angulaire double pour charges axiales - Type HTA
N° D’ARTICLE MI09329565
N° MFR5S-HTA026UT2DB/GNUP-21
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
Prix13,447.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2402 po, 31.500 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    63 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    PRÉCISION 5S-HTA026UT2DB/GNUP-21
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879667
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 5S-HTA026UT2DB/GNUP-21